KAZEN
ジョガーパンツ(男女兼用) 856-40
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付き、後ろ裾ゴム入り
仕様
裏地付き(ホワイトのみ)、ウエスト総ゴム、ウエスト紐入り、後ろ裾ゴム入り
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
加工
制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ポケット
両脇ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48505234
856-40-SS
SS
66
89
29.5
57~69
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505250
856-40-S
S
68
94
31
62~74
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505259
856-40-M
M
70
99
32.5
72~87
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505268
856-40-L
L
72
104
34
72~87
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505277
856-40-LL
LL
74
110
35.5
78~93
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505286
856-40-3L
3L
74
116
37
84~99
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505295
856-40-4L
4L
74
124
39.5
92~107
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505304
856-40-5L
5L
74
132
41.5
100~115
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください