曜日別特売

レディススクラブ半袖衿付 996-15

レディススクラブ半袖衿付 996-15 - KAZEN

小ぶりの衿付きスクラブ後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます

ホワイト×ネイビー×プラム厚さ4.5素材リアン、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48505435996-15-SS92372169
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505444996-15-MM96382272
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505460996-15-LL100392375
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505469996-15-LLLL104402375
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505478996-15-3L3L108422375
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505487996-15-4L4L114442375
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする