KAZEN
レディススクラブ半袖衿付 996-49
小ぶりの衿付きスクラブ後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます
色
ネイビー×ターコイズ×グ
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48505618
996-49-S
S
92
37
21
69
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505627
996-49-M
M
96
38
22
72
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505636
996-49-L
L
100
39
23
75
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505645
996-49-LL
LL
104
40
23
75
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505654
996-49-3L
3L
108
42
23
75
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505670
996-49-4L
4L
114
44
23
75
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください