KAZEN
スクラブジャケット半袖男女兼 998-15
後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます
色
ホワイト×ネイビー×プラム
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48505758
998-15-SS
SS
95
38
21
68
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505767
998-15-S
S
100
40
22
70
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505776
998-15-M
M
105
43
23
73
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505785
998-15-L
L
110
46
24
76
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505794
998-15-LL
LL
115
48
25
78
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505810
998-15-3L
3L
120
50
25
78
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505819
998-15-4L
4L
126
52
25
78
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48505828
998-15-5L
5L
132
54
25
78
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください