KAZEN
スクラブジャケット半袖男女兼 034-25
白を基調にアクセントカラーを配置した特徴的なデザイン
色
ホワイト×ネイビー×ワイン
加工
制菌加工
素材
ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48506239
034-25-SS
SS
95
38
21
68
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506248
034-25-S
S
100
40
22
70
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506257
034-25-M
M
105
43
23
73
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506266
034-25-L
L
110
46
24
76
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506275
034-25-LL
LL
115
48
25
78
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506284
034-25-3L
3L
120
50
25
78
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506300
034-25-4L
4L
126
52
25
78
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506309
034-25-5L
5L
132
54
25
78
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください