KAZEN
レディススクラブジャケット半袖 986-18
動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実
色
ホワイト×ネイビー
仕様
比翼ファスナー、動体裁断、名札ループ付き(左胸)
加工
制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ポケット
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、ループ付き箱ポケット(右腰上部)、ダブルループ付きポケット(右腰)内ポケット付きポケット(左腰)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48506397
986-18-S
S
66
90
36
20
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506406
986-18-M
M
69
94
37
21
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506415
986-18-L
L
72
98
38
22
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506424
986-18-LL
LL
72
102
39
22
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506440
986-18-3L
3L
72
106
41
22
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506449
986-18-4L
4L
72
112
43
22
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください