曜日別特売

手術スラックス(男女兼用) 155-67

手術スラックス(男女兼用) 155-67 - KAZEN

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様

仕様防透性:2.5ダークパープル混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48506808155-67-SSSS649152~59
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506817155-67-SS679559~66
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506826155-67-MM709966~73
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506835155-67-LL7310373~80
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506844155-67-LLLL7510580~90
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506860155-67-3L3L7510690~100
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506869155-67-4L4L75107100~115
4,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする