KAZEN
くるぶし丈ソックス KZN168-20
制菌加工を施したソックスで、繊維上の細菌の増殖を抑制します
洗濯耐久性があります
材質
ポリエステル、綿、PU(ポリウレタン)
色
ホワイト
加工
SEK制菌加工認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48506939
KZN168-20-S
S
22~24
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506948
KZN168-20-M
M
24~26
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48506957
KZN168-20-L
L
26~28
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください