曜日別特売

ユーティリティコート(男女兼用) KZN115-48

ユーティリティコート(男女兼用) KZN115-48 - KAZEN

これまでにないスタイリッシュなカラーのドクターコート
ボタンなしのスリット入り袖口は折り返しやすく、たくし上げても美しく着こなせます
足さばきを考慮した、長めのセンターベント入り
両腰に備えた大きめのポケットには、タブレット端末を収納できます
小物を整理しやすい内ポケット付

ネイビー素材コンフォートストレッチツイル内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48507106KZN115-48-SSSS38558695
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507115KZN115-48-SS405790100
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507124KZN115-48-MM436094105
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507140KZN115-48-LL466298110
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507149KZN115-48-LLLL4862102116
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507158KZN115-48-3L3L5062102122
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507167KZN115-48-4L4L5262102128
11,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする