KAZEN
レディスジャケット半袖 KZN700-17
体に添うパターンワークが特長
パイピングが目を引く立ち襟のジャケットです
仕様
左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ライトパープル
素材
コンフォートストレッチツイル
ポケット
左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48507368
KZN700-17-S
S
92
37
20
67
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507377
KZN700-17-M
M
96
38
21
70
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507386
KZN700-17-L
L
100
39
22
73
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507395
KZN700-17-LL
LL
104
40
22
73
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507404
KZN700-17-3L
3L
109
42
22
73
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507420
KZN700-17-4L
4L
115
44
22
73
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください