KAZEN
スクラブジャケット男女半袖 KZN705-45
体に添うパターンワークが特長
サイドベンツが動きやすい男女兼用ジャケットです
仕様
左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様
色
プラム×ネイビー
素材
コンフォートストレッチツイル
ポケット
左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48507490
KZN705-45-SS
SS
95
38
21
68
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507499
KZN705-45-S
S
100
40
22
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507508
KZN705-45-M
M
105
43
23
73
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507517
KZN705-45-L
L
110
46
24
76
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507526
KZN705-45-LL
LL
115
48
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507535
KZN705-45-3L
3L
120
50
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507544
KZN705-45-4L
4L
126
52
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507560
KZN705-45-5L
5L
132
54
25
78
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください