曜日別特売

スクラブジャケット男女半袖 KZN705-48

スクラブジャケット男女半袖 KZN705-48 - KAZEN

体に添うパターンワークが特長
サイドベンツが動きやすい男女兼用ジャケットです

仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様ネイビー×ターコイズ素材コンフォートストレッチツイルポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48507727KZN705-48-SSSS95382168
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507736KZN705-48-SS100402270
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507745KZN705-48-MM105432373
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507754KZN705-48-LL110462476
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507770KZN705-48-LLLL115482578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507779KZN705-48-3L3L120502578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507788KZN705-48-4L4L126522578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48507797KZN705-48-5L5L132542578
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする