レディススクラブジャケット半袖 KZN710-28

レディススクラブジャケット半袖 KZN710-28 - KAZEN

中空糸を使用し、エアリーな風合いが特長の生地を採用
従来よりも15%の軽量化と2倍以上の通気性を実現した素材
大地の包容力を感じさせる優しく力強いカラーリング
衿付きのレディススクラブ
小さめの衿を顔周りに配置することで小顔効果を発揮します
シンプルなデザインの中に機能性を充実させた仕様

ネイビー×パープル素材エアリーフィールトリコット内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48508190KZN710-28-SS92372166
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508199KZN710-28-MM97382269
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508208KZN710-28-LL102392372
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508217KZN710-28-LLLL107412372
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508226KZN710-28-3L3L112432372
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508235KZN710-28-4L4L118452372
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする