曜日別特売

スクラブジャケット男女半袖 KZN715-22

スクラブジャケット男女半袖 KZN715-22 - KAZEN

中空糸を使用し、エアリーな風合いが特長の生地を採用
従来よりも15%の軽量化と2倍以上の通気性を実現した素材です
大地の包容力を感じさせる優しく力強いカラーリング
程よい衿開き設計は、かがんだ時に中が見えないように工夫されています
ジェンダーフリーのサイズバリエーションを網羅したSS~5Lのサイズ展開
シンプルなデザインの中に機能性を充実させた仕様

アイビーグリーン素材エアリーフィールトリコット内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48508330KZN715-22-SSSS95382168
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508339KZN715-22-SS100402270
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508348KZN715-22-MM105432373
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508357KZN715-22-LL110462476
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508366KZN715-22-LLLL115482578
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508375KZN715-22-3L3L120502578
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508384KZN715-22-4L4L126522578
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
48508400KZN715-22-5L5L132542578
8,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする