スラックス(男女兼用) KZN810-29

スラックス(男女兼用) KZN810-29 KAZEN

中空糸を使用し、エアリーな風合いが特長の生地を採用
従来よりも15%の軽量化と2倍以上の通気性を実現した素材です
ウエスト3/4ゴムの仕様は総ゴムの楽な着ごこちと前開き仕様による着脱の機能性を兼ね備えています

仕様ウエスト3/4ゴム、ウエストベルト通し付 シナモンベージュ 混率(%)ポリエステル100 加工制菌・吸汗加工 素材エアリーフィールトリコット ポケット両脇ポケット付 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48509450 KZN810-29-SS SS 85(フリー) 90 29.5 58~68
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509459 KZN810-29-S S 85(フリー) 94 31 63~75
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509468 KZN810-29-M M 85(フリー) 99 32.5 69~81
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509477 KZN810-29-L L 90(フリー) 104 34 75~87
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509486 KZN810-29-LL LL 90(フリー) 110 35.5 81~93
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509495 KZN810-29-3L 3L 90(フリー) 116 37 87~99
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509504 KZN810-29-4L 4L 90(フリー) 124 39 95~109
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48509520 KZN810-29-5L 5L 90(フリー) 132 41 103~117
6,400
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする