KAZEN
レディススクラブ(前開き) 972-51
着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ
仕様
比翼ファスナー仕様、特許第6196365号、登録意匠番号第1575386号
色
ライラック×ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチセンサー
ポケット
両胸に携帯・PHS対応ポケット付、両腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48509529
972-51-S
S
90
36
20
66
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509538
972-51-M
M
94
37
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509547
972-51-L
L
98
38
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509556
972-51-LL
LL
102
39
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509565
972-51-3L
3L
106
41
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509574
972-51-4L
4L
112
43
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509590
972-51-5L
5L
118
45
23
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509599
972-51-6L
6L
124
45
23
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください