曜日別特売

レディススクラブ(前開き) 972-52

レディススクラブ(前開き) 972-52 - KAZENレディススクラブ(前開き) 972-52 - KAZENレディススクラブ(前開き) 972-52 - KAZEN

着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

仕様比翼ファスナー仕様、特許第6196365号、登録意匠番号第1575386号グリーンティー×ネイビー混率(%)ポリエステル100素材ストレッチセンサーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット付、両腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48509608972-52-SS90362066
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509617972-52-MM94372168
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509626972-52-LL98382270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509635972-52-LLLL102392270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509644972-52-3L3L106412270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509660972-52-4L4L112432270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509669972-52-5L5L118452370
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509678972-52-6L6L124452370
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする