KAZEN
メンズスクラブ(前開き) 974-51
軽くしなやかな素材で動きやすく、ラクな着心地に加え、機能性・デザイン性の高いメンズスクラブ
仕様
比翼ファスナー仕様、特許第6196365号、登録意匠番号第1575386号
色
ライラック×ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチセンサー
ポケット
両胸に携帯・PHS対応ポケット付、両腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48509827
974-51-S
S
100
42
22
70
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509836
974-51-M
M
105
44
23
73
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509845
974-51-L
L
110
46
24
76
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509854
974-51-LL
LL
115
48
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509870
974-51-3L
3L
120
50
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509879
974-51-4L
4L
126
52
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509888
974-51-5L
5L
132
54
25
78
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください