KAZEN
スクラブジャケット半袖男女 987-27
アシンメトリーな配色がデザインポイント
仕様
左胸に名札ループ付、右腰にループ付、比翼ファスナー仕様、動体裁断、登録意匠番号第1635628号、特許第6887159号、登録意匠番号第1611998号
色
ラベンダー×ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
素材
リアン
ポケット
両胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰上部にループ付箱ポケット付
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48510037
987-27-SS
SS
95
38
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510046
987-27-S
S
100
40
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510055
987-27-M
M
105
43
23
73
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510064
987-27-L
L
110
46
24
76
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510080
987-27-LL
LL
115
48
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510089
987-27-3L
3L
120
50
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510098
987-27-4L
4L
126
52
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48510107
987-27-5L
5L
132
54
25
78
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください