ナイキ
トレー書庫 NWL
色
ウォームホワイト
耐荷重(kg)
【浅型トレー】1、【深型トレー】2
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×500×1050
材質(トレー)
樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×500×1050
内容量
1台
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59418424
NWL-0911A3A4C-AW
119-2133
54
¥
147,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59418442
NWL-0911BLC-AW
119-2080
52
¥
187,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。