CONDOR(山崎産業)
JP自由箒ラバー45
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
毛や綿埃、紙などの多い場所に。
スペアは自由箒ラバー45用スペアをご使用ください。
用途
理美容店や工場関連、防災備蓄用に
材質
(ハンドル) グリップ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム
質量(g)
425
幅W×全長(mm)
455×1320
箱寸法(mm)
幅92×奥行44×高さ462
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※一度組み立てたら分解することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532315
WI899-045J-MB
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください