曜日別特売

ウッドスタイルワゴン

ウッドスタイルワゴン - 不動技研

リビング、キッチン、デスクサイド、ランドリーなどに。
シックなカラーリングのワゴンとラック。
サイドテーブル、小物の一時置きとしても使える木製天板付き。
移動しやすいキャスター付き。
工具不要、はめあわせるだけの簡単作業。

材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄ブラック高さ(mm)700奥行(mm)300間口(mm)460キャスターあり棚段数(段)3引出しなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532044F49001
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする