2ツ折り でかマット

2ツ折り でかマット - ワイズ

Wサイズ(従来のお風呂マット2枚分のサイズ)でゆったり!広い浴室に最適です。
ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用しており、足元がヒヤッとしません。
裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適にご使用いただけます。

材質上面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレンメルヘン質量(g)560耐熱温度(℃)70厚さ(cm)2寸法(幅W×奥行D)(cm)120×85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532026BN-048
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする