アラオ
ホールマット
穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。
用途
現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに
寸法(mm)
1000×1500
有効高さ(mm)
9~15(段差解消)
マット厚(mm)
22
材質
ゴム
質量(kg)
13
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
マット厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532200
AR-4178
1000×1500
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません