曜日別特売

浴室用マグネット取付ものほし

浴室用マグネット取付ものほし - 積水樹脂浴室用マグネット取付ものほし - 積水樹脂浴室用マグネット取付ものほし - 積水樹脂浴室用マグネット取付ものほし - 積水樹脂浴室用マグネット取付ものほし - 積水樹脂

浴室の壁面にマグネットで取付けできる

用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96~180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(g)約600耐荷重(kg)約6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96~180×約4.3×約19.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532236YMM-1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする