伸縮竿ミニ

伸縮竿ミニ - 積水樹脂伸縮竿ミニ - 積水樹脂伸縮竿ミニ - 積水樹脂伸縮竿ミニ - 積水樹脂伸縮竿ミニ - 積水樹脂伸縮竿ミニ - 積水樹脂伸縮竿ミニ - 積水樹脂

室内専用のスリムタイプ

用途竿がころがりにくい「ころがり防止キャップ」付。伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
使用時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532209SSM-SW約500約5ちぢめた時約96~のばした時約180
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
48532218SSM-LW約700約3ちぢめた時約140~のばした時約270
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする