明和グラビア
消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能。簡易トイレ。
用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
袋・凝固剤ともに消臭機能。
袋は抗菌・消臭
日本製
材質
トイレ用袋/処理用袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
容量
使用可能回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532087
SMT-5
1袋(5枚)
トイレ用袋 5枚、処理用袋1枚、凝固剤 5個
5回分
5回分
¥
840
¥
732
¥
805
(税込)
当日出荷
48532096
SMT-20
1袋(20枚)
トイレ用袋 20枚、処理用袋2枚、凝固剤 20個
20回分
20回分
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48532105
SMT-30
1袋(30枚)
トイレ用袋 30枚、処理用袋3枚、凝固剤 30個
30回分
30回分
¥
4,410
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください