ボンスター
髪の毛トリトリ Easyネット
(1件のレビュー)
排水口にポイと置くだけ!使い捨てタイプ
用途
お風呂の排水口に流れ込む髪の毛、細かなゴミをしっかりキャッチするネットタイプ。排水口にポイと置くだけ!目皿の代わりに置くだけで簡単にセットでき、排水管の詰まりを防ぎます。使い捨てタイプなので、目皿掃除の手間が省けます。(
目皿は外して保管)
適合
セット可能な排水口:径10~10.5cmの目皿(シートを乗せられる段差がある排水口)
材質
シート/ポリプロピレン・ポリエチレン、ネット/ポリエチレン
直径(Φmm)
約100
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1箱(50枚)
注意
※備え付けの目皿を外し、本品をセットしてください。取り外した目皿は無くさないよう保管してください。
※目皿が角形や特殊な形状、または円形でも直径が10~10.5cm以外の排水口には使用できません。水圧などにより本品が排水管内部に落下し、詰まる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532270
Y-063
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください