竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド

竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド - トヨクニ竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド - トヨクニ竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド - トヨクニ竹割鉈 180 黒 白鋼 白木鞘 皮バンド - トヨクニ

美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。

用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)5全長(mm)325タイプ鍔:黒丸輪刃長(mm)180刃形両刃刃幅(mm)38表面内容量1本
注意
※刃物所持の正当性が証明されない場合は罰則の対象になります。
※天然の素材を使用し、1本1本職人の手作りの為、商品の仕様には多少の誤差が生じます。
※こちらの商品は和鋼和鉄を使用している為、ご使用後に錆びが生じる場合がございます。
※ご使用後は水砥石にてお手入れいただき、お手入れ後刃物用油を刃部分にお塗り下さいませ。
※長期保存する場合は、刃部分に錆び止め紙を包装し保存をお勧めいたします。
※刃長、全長、幅、厚みにつきましては1本1本手作りの為、若干の誤差が生じます。
※日の当たり方やモニタの違いにより実際の商品とはお色味などが若干違う場合がございます。
※天然素材を使用しているため、保管状況によっては、温度や湿度によっては、収縮や寸法の狂い、風合いの経年劣化が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532629tygr230410-013
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする