トヨクニ
ソロキャンプ遊鉈5寸 黒ツバ輪
携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。
用途
アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質
柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)
5.5
全長(mm)
295
タイプ
鍔:黒ツバ輪
刃長(mm)
150
刃形
両刃
刃幅(mm)
34
表面
黒槌目
内容量
1本
注意
※刃物所持の正当性が証明されない場合は罰則の対象になります。
※天然の素材を使用し、1本1本職人の手作りの為、商品の仕様には多少の誤差が生じます。
※こちらの商品は和鋼和鉄を使用している為、ご使用後に錆びが生じる場合がございます。
※ご使用後は水砥石にてお手入れいただき、お手入れ後刃物用油を刃部分にお塗り下さいませ。
※長期保存する場合は、刃部分に錆び止め紙を包装し保存をお勧めいたします。
※刃長、全長、幅、厚みにつきましては1本1本手作りの為、若干の誤差が生じます。
※日の当たり方やモニタの違いにより実際の商品とはお色味などが若干違う場合がございます。
※天然素材を使用しているため、保管状況によっては、温度や湿度によっては、収縮や寸法の狂い、風合いの経年劣化が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532638
tygr230410-016-001
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません