曜日別特売

手打鋼材 忍者熊手ラワン柄

手打鋼材 忍者熊手ラワン柄 - 浅野木工所

草集め・潮干狩りに。スタンダードな熊手。
海外でも大人気!Asano Japanese Ninja Claw Rake and Cultivator。
土を掘ったり、草を集めたり、小石をどかしたり、こだわりの角度でガーデニングにピッタリな便利な忍者熊手です。
潮干狩りなどのレジャーにも欠かせません!

用途草集め・潮干狩りに。材質頭部寸法(mm)115×120×242柄長さ(mm)150爪直径(Φmm)5.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533408#05080
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする