曜日別特売

コードレスハンディクリーナー

コードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMIコードレスハンディクリーナー - NAKAGAMI

いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。

用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれセット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)材質ABS質量(g)355使用時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5充電時間(時間)約4標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000定格入力7.4V/2A集塵容量(mL)約150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533110SM-HC1(WH)
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする