曜日別特売

スーパーオレンジ 消臭除菌 泡タイプN

スーパーオレンジ 消臭除菌 泡タイプN - UYEKI
(1件のレビュー)

お得な本体+詰め替えセット。家中の頑固な汚れ、これ1本。薄めて使える濃縮タイプ。さわやかなオレンジの香り。
使い方:換気扇、レンジ、浴室の床や壁、浴槽、便器など(汚れの程度や使用するものを確認し、原液または希釈して使用する)。直接スプレーするか希釈液を含ませた布、スポンジで拭き、すぐ十分水洗いか水拭き(別の布で2回)してください。頑固な汚れには原液を使用。普通の汚れには50倍に薄めて使用。軽い汚れは200倍に薄めて使用してください。

用途家中のお掃除に。消臭/除菌/本体/詰め替え/掃除用洗剤/風呂/トイレ/換気扇/レンジ/浴室/掃除用スプレー/マルチクリーナー成分界面活性剤、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤セット内容本体×1、詰替え×1容量(mL)本体:480、詰替:360液性アルカリ性使用量(目安)原液を使用する場合1平方メートルあたり約8回スプレー商品タイプ本体+詰替繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※原液使用時のみ除菌・消臭効果があります(すべての菌・ニオイを除去するわけではありません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533329ホンタイ480+ツメカエ360
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48533329
2024-03-04
用途: 中古機械の清掃作業
ソノダ企画

中古機械の再販売にあたり、清掃用として購入しています
よく落ちます
油汚れに関して最高です
他 台所の壁の汚れにも」良いです
只、業務用の2Lの補給用がなくなったのが残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする