曜日別特売

ドライニング液体 本体&詰め替えセット

ドライニング液体 本体&詰め替えセット - UYEKI

汚れ落ちがよくて、たっぷり洗える。 手肌にやさしくて、川も汚さない。そんなお客様のご要望にお応えできるのは、 天然系の液体タイプのドライニングです。
ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。
酵素配合で洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく、環境面でも安心です。
シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。
ふだん お使いの洗濯用粉末洗剤にドライニングを加えると、洗浄力がグンとアップします。

成分界面活性剤(17%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸カリウム塩)、洗浄増強剤(グリコールエーテル)、オレンジオイル、酵素、抗菌剤セット内容本体×1、詰替え×1形状液体容量(mL)本体:500、詰替:450商品タイプ本体+詰替繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533347ホンタイ500+ツメカエ450
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする