曜日別特売

センサー開閉ゴミ箱 42L

センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42L - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

場所を取らない前後スライド式のセンサー開閉ゴミ箱。気になる匂いを軽減するフタ付き。
センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替えも可能。空間を無駄にしない角型デザイン。空間を無駄にしない角型デザイン。
内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。45Lのゴミ袋推奨・間口の縁に引っ掛けて設置(
30Lゴミ袋は設置できません)。
電源はアルカリ単三電池6本(別売り、付属なし)、開閉数約7,000回目安。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/キッチン/リビング材質スチール(粉体塗装)形状質量(kg)4容量(L)42センター距離(mm)約100・200・300電池単三乾電池×6本(別売)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×34×61.5開閉回数(回)(目安)約7,000内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)20.5×31×52.5間口(cm)(フタ)21×13内容量1個
取扱説明書:(1.25MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532900HST-45(WH)ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48532909HST-45(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532900
2024-05-27
用途: 保育園での使用済みおむつ処理に使用
医療・福祉・介護関連業

手を触れずに開閉ができるので、衛生的で作業をスムーズに行うことができます。音も静かなので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする