曜日別特売

紙パック式掃除機 キャニスター式

紙パック式掃除機 キャニスター式 - 日立紙パック式掃除機 キャニスター式 - 日立紙パック式掃除機 キャニスター式 - 日立紙パック式掃除機 キャニスター式 - 日立紙パック式掃除機 キャニスター式 - 日立
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。

用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口適合(紙パック)GP-75F質量(kg)4.4ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300~1000コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)約80~500集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66保証期間1年集塵方式紙パック式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533049CV-V500(P)
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 事務所の掃除
協同組合高岡問屋センターサービス業

特に不満はありません。普通に使えます。
ただ、ホースの差込口が若干甘くて、強く差し込んでも抜けてしまうことがあるので、テープを巻いて固定しています。

2024-11-15
用途: 掃除
株式会社福祉らぽーる

リーズナブルな価格で、品質はメーカー品ですので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする