曜日別特売

キャスターダストボックス

キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックス - ミヤタケ(宮武製作所)

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533250DB-F170 WH-(ポリ袋)30L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)8.7ホワイト
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533259DB-F170 NA-(ポリ袋)30L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)8.7ナチュラル
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533268DB-F170 BR-(ポリ袋)30L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)8.7ブラウン
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533119DB-F1100 WH-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板14ホワイト
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533128DB-F1100 NA-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板14ナチュラル
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533137DB-F1100 BR-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板14ブラウン
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533146DB-F1100 BR/BK-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板14ブラウン×ブラック
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533216DB-F1200 WH-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)14.5ホワイト
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533225DB-F1200 NA-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)14.5ナチュラル
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533234DB-F1200 BR-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)14.5ブラウン
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533155DB-F2100 WH-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板27ホワイト
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533164DB-F2100 NA-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板27ナチュラル
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533180DB-F2100 BR/BK-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板27ブラウン×ブラック
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
48533189DB-F2200 WH-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)29.5ホワイト
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533198DB-F2200 NA-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)29.5ナチュラル
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48533207DB-F2200 BR-(ポリ袋)45L合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)29.5ブラウン
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68757355DB-F2200 BR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(ポリ袋)45L合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板29.5ブラウン
オープン31,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする