曜日別特売

ロボット掃除機

ロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングスロボット掃除機 - 太知ホールディングス

自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。
自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ
開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。
音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。
付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。
水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。

用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533067SZ-550
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする