曜日別特売

カウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ

カウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ - 橋本クロスカウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ - 橋本クロスカウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ - 橋本クロスカウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ - 橋本クロスカウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ - 橋本クロスカウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ - 橋本クロス

乾燥が早く、雑菌が繁殖しにくい不織布ふきん。耐摩耗性を向上。毛羽立ちが少なく丈夫で破れにくい。水・油汚れをしっかり拭き取ります。

用途テーブルふきん、食器ふきん、調理や加工時の水分や油分の吸収、食器棚のシート、キッチンやご家庭の掃除などに。キッチン/飲食店/ふきん/クロス/医療現場/オフィス/食堂/社食/レストラン/拭き掃除/テーブル拭き材質レーヨン、ポリエステルホワイト区分新品タイプ厚手寸法(cm)35×60内容量1袋(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485333202AW
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする