カルエンタープライズ
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック
草刈り用のナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途
草刈り
仕様
(側面)ストレート、(断面)四角形
形状
四角型
素材
メタリック
太さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48537075
2.3×50m
50
¥
4,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
48537084
2.3×100m
100
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください