曜日別特売

アルミ 天井ホーキ 伸縮式

アルミ 天井ホーキ 伸縮式 - コンパル

軽いアルミ伸縮柄でらくらく。
シュロの毛でホコリ.チリのこまかいゴミのお掃除に。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製。

用途天井や屋根裏等高い場所のゴミ、クモの巣などのお掃除に。材質シュロ繊維 アルミ合金・他全長(cm)138~294繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533548-
オープン
1,588
1,747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする