ノーリツ
高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール
温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途
床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。
接続口径
暖房配管:R3/4(20A)
タイプ
1温度タイプ
種類
暖房専用
ガスの種類
石油ガス
リモコン
別売
設置形態
屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
11.6
排水口径(Φmm)
Rp1/2(15A
グリーンマーク
認定
内容量
1台
関連資料:
(0.45MB)
注意
※排気延長:7m 3曲がり以内
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48533654
OH-CG1204FF
¥
357,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません