曜日別特売

石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋外据置形

石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋外据置形 - ノーリツ

温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用

用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。接続口径暖房配管:R3/4(20A)タイプ1温度タイプ種類暖房専用ガスの種類石油ガスリモコン別売設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式グリーン購入法適合暖房能力(kW)17.4排水口径(Φmm)Rp1/2(15A内容量1台
関連資料:(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48533618OH-G1706YP BL-
370,800199,800
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69923047OH-G1706YP BL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
370,800199,800
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする