コードレスで使用できる充電式の回転ハンディモップ。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で床や網戸、洗車等あらゆるシーンでお使い頂けます。
用途モップとして、乾拭き・水拭きに。掃除機/掃除/おそうじ/モップ/フロアモップ/スピンモップ/電気モップ/スティック/ハンディ/水拭き/乾拭き/拭き掃除/床掃除/網戸/窓ガラス/キッチン/廊下/洗車/フローリング/雑巾がけ/伸縮/軽量/大掃除付属品本体、充電アダプター、伸縮スティック、フロア用モップパッド2枚、ガラス用モップパッド2枚、クレンジング用モップパッド2枚付き、モップお手入れブラシ材質ABS、アルミ、PP質量(g)(ハンディ時)615、(スティック時)780電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(時間)約1.5電池リチウムイオン電池 7.4V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(ハンディ時)22×22×13、(スティック時)22×22×50-110繰り返し・詰め替え対応内容量1台