クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
面発光LEDシステム
USB給電(microUSB TypeB) DC5V
ON/OFFスイッチ付き
消費電力:4W
ルーメン:350lm
色温度:6000K
本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
本体重量:115g
LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
シルバー、ホワイト、ブラックの3色
【注意事項】
防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
USBケーブルは付属いたしません。


