クリスタルアイ
ホンダ GK/GP フィット用 ファイバーLEDリアガーニッシュ
こちらの製品は、純正と交換式の専用ガーニッシュとなり
センターから外に向けて広がる4本のファイバーLEDが純正のファイバーLEDテールランプと相性抜群の点灯感を実現します。
純正テールランプを変更せずに、コンセプトカーのような近未来感とカッコ良さをプラスαしてさらなるインパクトを実現可能といたします。
ガーニッシュのカラーはブラックのみとなり
LEDファイバー部のカラーは、レッド/クリアー/スモークの3色から選択可能です。
取り付け説明書付属
LED切れ90日保証付き(日本国内に限ります)
【カラー】
LEDファイバー部 レッド、スモークの2色
ガーニッシュ本体のカラーはブラックのみとなります。
【適合車種】
GK/GP フィット オールモデル(FIT3,GK3/4/5/6,GP5/6,ハイブリット、RS、標準グレード)
(2013年9月以降のモデルでしたら、どのグレードにも取り付け可能です。)
【注意事項】
ガーニッシュ本体にクリスタルアイのロゴが入ります。(写真はサンプルの為、ロゴは入っておりません。)ロゴなしは、コピー品ですのでご注意ください。
ホンダのエンブレムは、付属しませんので純正エンブレムなどを流用ください。
LEDテールは、商品に含まれておりません。ガーニッシュのみになります。
バックカメラ装着車は、カメラの種類によりガーニッシュ本体をカッターなどで切り取る加工などが必要な場合があります。
ガーニッシュのブラック塗装は、製造ラインでの塗装になります。ゴミ噛みホコリ等がある場合でも、そのまま使用して頂いても問題ありませんが塗装に関しては、保証対象となりません。
仕上がりを重視される方は、塗装して装着して頂くようにお願いいたします。
塗装済み商品のクオリティーによるクレームは、一切お受けできませんので予めご了承ください。
以上の点をご考慮頂き、商品の購入検討して頂けます様お願い致します。
ガーニッシュ本体にクリスタルアイロゴなしのコピー品が出回っております。
クリスタルアイ正規品は、ガーニッシュ中央左側にCRYSTALEYEのロゴが入ってますが、
コピー品は、ロゴなしとなります。偽物のコピー品にはご注意ください。