クリスタルアイ
10系アルファード後期用丸型ファイバーLEDテールライト
ポジション時には6連の丸型ファイバーがリング状にキレイに点灯。
ブレーキ時には、リングの中のバルカンが明るく点灯する革新的なファイバーLEDテールです。
丸目6灯が視覚的に腰高のアルファードをロー&ワイドに見せてくれます。
通常、後期型のゲート側はブレーキが点灯しませんがこちらのLEDテールレンズはゲート側もブレーキでLEDが点灯します。
車検用に6灯から4灯に切り替えする事も可能です。(テール裏に切り替えスイッチ付き)
またテールに反射板内蔵しておりますので、LEDリフレクターにされている方でも車検時は安心です。(
1)
6連丸型ファイバーが最大限のルックスと機能性と安全にも配慮されたNEWタイプLEDテールライトです。
カラーは、定番のレッドクリアータイプかスモークタイプどちらかをお選びください。
新品左右4ピースセット
6連バルカンタイプ
反射板内蔵
高輝度LED仕様
ゲート側もスモール/ブレーキ点灯
6連から4連へ切り替えスイッチ付き
【適合車種】
10系アルファード 後期用 2005年4月~2008年4月
MNH10W MNH15W/ANH10W ANH15W
寒冷地仕様車も取り付け可能です。
ハイブリットは取り付け不可
【注意事項】
1 保安基準に基づいた仕様となっておりますが、車検は検査官の見解により異なりますので100%車検に通るとは限りません。
バックランプとウインカーは純正の電球を使用いたします。
装着写真のLEDバルブは付属いたしません。