曜日別特売

BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー - クリスタルアイBE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー - クリスタルアイBE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー - クリスタルアイ

クリスタルアイ
スバル車種用(適合表要確認)
LEDクリスタルサイドマーカー
高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。
新品左右セット
ハイフラ防止抵抗内蔵
カプラーオン
高輝度SMD型LED8発仕様
インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー
【カラー】
クリアー、スモーク、ブラックの3色
【適合車種】
レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月
インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月
フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月
プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月
ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月

クリアグリーン購入法適合内容量1セット
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48534406D017CL
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする