EARTH MAN
SHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッター
差込コードで交換が簡単
静音スクリュー型
用途
EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品
セット内容
ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10
材質
カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロン
コード長さ(mm)
Φ1.6×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538895
BGGTP-NC
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください