曜日別特売

BLACK充電草刈機用チップソー

BLACK充電草刈機用チップソー - EARTH MANBLACK充電草刈機用チップソー - EARTH MANBLACK充電草刈機用チップソー - EARTH MANBLACK充電草刈機用チップソー - EARTH MAN
用途雑草刈り用として内径(Φmm)20内容量1個
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
厚さ(mm)
外径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
チップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48538789-内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用台金:約1.0160約1.624
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48538798-EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)台金:約1.2185約1.830
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする